!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EFFLUENTS,20PI,9,0A,0,5HP,115VCA

POMPE EFFLUENTS,20PI,9,0A,0,5HP,115VCA

LITTLE GIANT

POMPE EFFLUENTS,20PI,9,0A,0,5HP,115VCA close
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
POMPE EFFLUENTS,20PI,9,0A,0,5HP,115VCA

POMPE EFFLUENTS,20PI,9,0A,0,5HP,115VCA

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,085.96 / CHAQUE
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
  • N° article WWG783WY3
  • N° de modèle du manufacturier 511623
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 39.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à effluents
  • Courant9,0 A
  • Sexe du dispositif de refoulementFemelle
  • Flow Rate @ 10 ft of Head55 gal/min
  • Flow Rate @ 40 ft of Head15 gal/min
  • Classe de zone dangereuseSans objet
  • Liquid Temperature - Maximum140 Degrees F
  • Matériau de boîtier de moteurFonte
  • Source d'alimentationÉlectrique à fil
  • Nécessite un panneau de commandeAucun panneau de contrôle requis
  • Solids Diameter - Maximum3/4 po
  • Connexion électrique du contacteurIncorporation
  • Facteur de marcheContinu
  • Matériau d'impulseurÉlastomère thermoplastique
  • Durée de la garantie du fabricant3 ans
  • Shaft Seal MaterialCarbone/céramique/caoutchouc nitrile
  • Sump Pit Diameter - Minimum18 po
  • Diamètre du corps8 3/8 po
  • Largeur au point le plus large10 3/4 po
  • Longueur de cordon 20 pi
  • Discharge Diameter 1 1/2 po
  • Standard d'évacuation NPT
  • Flow Rate @ 20 ft of Head 45 gal/min
  • Pour type de média Eau à effluents, eau grise
  • HP 1/2 hp
  • Feet of Head - Maximum 60 pi
  • Phases Simple
  • Tension nominale 115 V CA
  • Type d'étanchéité de l'arbre Mécanique unique
  • Actionnement d'interrupteur Flotteur vertical
  • Matériau de volute Fonte
  • Fréquence 60 Hz
  • Comprend une alarme Pas d'alarme incluse
  • Série 10ECH-CIA-SFS
  • Normes Homologué cCSAus
  • Protection thermique Oui
  • Hauteur hors tout 11 1/4 po