!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EFFLUENT,20PI,13,6A,1HP,208/230VCA

POMPE EFFLUENT,20PI,13,6A,1HP,208/230VCA

LITTLE GIANT

POMPE EFFLUENT,20PI,13,6A,1HP,208/230VCA close
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
POMPE EFFLUENT,20PI,13,6A,1HP,208/230VCA

POMPE EFFLUENT,20PI,13,6A,1HP,208/230VCA

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,863.53 / CHAQUE
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
  • N° article WWG783WZ3
  • N° de modèle du manufacturier 620222
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 60.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à effluents
  • Courant13,6 A
  • Sexe du dispositif de refoulementFemelle
  • Flow Rate @ 10 ft of Head150 gal/min
  • Flow Rate @ 40 ft of Head115 gal/min
  • Classe de zone dangereuseSans objet
  • Liquid Temperature - Maximum120 Degrees F
  • Matériau de boîtier de moteurFonte
  • Source d'alimentationÉlectrique à fil
  • Nécessite un panneau de commandeAucun panneau de contrôle requis
  • Solids Diameter - Maximum3/4 po
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Facteur de marcheContinu, intermittent
  • Matériau d'impulseurFonte
  • SérieWS100HM-12-20
  • NormesHomologué cCSAus
  • Diamètre du corps9 3/8 po
  • Rotation Speed - Maximum3 450 tr/min
  • Longueur de cordon 20 pi
  • Discharge Diameter 2 po
  • Standard d'évacuation NPT
  • Flow Rate @ 20 ft of Head 140 gal/min
  • Pour type de média Eau à effluents, eau grise
  • HP 1 hp
  • Feet of Head - Maximum 90 pi
  • Phases Simple
  • Tension nominale 208 à 230 V CA
  • Type d'étanchéité de l'arbre Mécanique unique
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Matériau de volute Fonte
  • Fréquence 60 Hz
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans
  • Shaft Seal Material Carbone/céramique
  • Sump Pit Diameter - Minimum 18 po
  • Hauteur hors tout 13 3/4 po
  • Largeur au point le plus large 12 1/4 po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)