!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EFFLUENTS,20PI,12,5A,0,5HP,115VCA

POMPE EFFLUENTS,20PI,12,5A,0,5HP,115VCA

LITTLE GIANT

POMPE EFFLUENTS,20PI,12,5A,0,5HP,115VCA close
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
POMPE EFFLUENTS,20PI,12,5A,0,5HP,115VCA

POMPE EFFLUENTS,20PI,12,5A,0,5HP,115VCA

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,620.20 / CHAQUE
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
  • N° article WWG783WY4
  • N° de modèle du manufacturier 514220
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 82.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à effluents
  • Courant12,5 A
  • Sexe du dispositif de refoulementFemelle
  • Flow Rate @ 10 ft of HeadSans objet
  • Flow Rate @ 40 ft of Head20 gal/min
  • Classe de zone dangereuseSans objet
  • Liquid Temperature - Maximum140 Degrees F
  • Matériau de boîtier de moteurFonte
  • Source d'alimentationÉlectrique à fil
  • Nécessite un panneau de commandeAucun panneau de contrôle requis
  • Solids Diameter - Maximum3/4 po
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Facteur de marcheContinu
  • Matériau d'impulseurFonte
  • Durée de la garantie du fabricant3 ans
  • Shaft Seal MaterialCarbone/céramique/caoutchouc nitrile
  • Sump Pit Diameter - Minimum18 po
  • Diamètre du corps9 7/8 po
  • Rotation Speed - Maximum3 450 tr/min
  • Longueur de cordon 20 pi
  • Discharge Diameter 1 1/2 po
  • Standard d'évacuation NPT
  • Flow Rate @ 20 ft of Head 60 gal/min
  • Pour type de média Eau à effluents, eau grise
  • HP 1/2 hp
  • Feet of Head - Maximum 50 pi
  • Phases Simple
  • Tension nominale 115 V CA
  • Type d'étanchéité de l'arbre Mécanique unique
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Matériau de volute Fonte
  • Fréquence 60 Hz
  • Comprend une alarme Pas d'alarme incluse
  • Série 14EH
  • Normes Homologué cCSAus
  • Protection thermique Oui
  • Hauteur hors tout 16 1/8 po
  • Largeur au point le plus large 14 1/8 po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)