!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR REFRIG ECM, 115/230 V CA, 6 AH

MOTEUR REFRIG ECM, 115/230 V CA, 6 AH

U.S. MOTORS

MOTEUR REFRIG ECM, 115/230 V CA, 6 AH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
MOTEUR REFRIG ECM, 115/230 V CA, 6 AH

MOTEUR REFRIG ECM, 115/230 V CA, 6 AH

U.S. MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $272.59 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG60XM87
  • N° de modèle du manufacturier EC5407E
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.49 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de réfrigération
  • Puissance de sortie (Watts)30 à 50 W
  • Tension (V)115/230 V CA
  • Diamètre du corps3,9 po
  • Rotation d'arbre de moteurSH, côté arbre
  • Diamètre d'arbre5/16 po
  • Intensité maximale (A)0,14/0,72 A
  • Température ambiante max.55 Degrees C
  • Protection thermique du moteurÉlectronique
  • Longueur sans tige3 3/32 po
  • Conception de moteurModule de commande du moteur
  • Application de moteurCVCA/R
  • Classe d'isolationA
  • Longueur de cordon18 po
  • Hz60/50 Hz
  • HP à 50 Hz1/15 hp, 1/25 hp
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Efficacité nominale70 %
  • Facteur de service à 50 Hz1
  • Nb de goujons3
  • Utilisable à 200 VNon utilisable à 200 V
  • Tension à 50 Hz115/230 V CA
  • HP 1/15 hp, 1/25 hp
  • Rendement nominal (tr/min) 1 625/1 550 tr/min
  • Nb de vitesses 2
  • Carcasse 33
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé à circulation d'air
  • Longueur d'arbre 2 1/2 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Longueur hors tout 5 19/32 po
  • Sous-application de moteur Roulement
  • Phases Simple
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du cercle de vissage 4 7/16 po
  • Caractéristiques IP67 étanche à la poussière avec toute protection contre l'humidité angulaire, bouchon OEM, arbre en acier inoxydable
  • Intensité maximale à 50 Hz 0,14/0,72 A
  • Durée de la garantie du fabricant 2 ans
  • Longueur des goujons de fixation 1 1/8 po
  • tr/min à 50 Hz 1 550/1 625 tr/min
  • Normes Approuvé CUL, homologué UL
  • Taille de goujon No. 10-32
  • Utilisable à 208 V Non utilisable à 208 V
  • Poids 3 lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande