!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR REFRIG ECM, 115/230VAC, 5 AH

MTR REFRIG ECM, 115/230VAC, 5 AH

U.S. MOTORS

MTR REFRIG ECM, 115/230VAC, 5 AH close
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
MTR REFRIG ECM, 115/230VAC, 5 AH

MTR REFRIG ECM, 115/230VAC, 5 AH

U.S. MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $259.28 / CHAQUE
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
  • N° article WWG60XM86
  • N° de modèle du manufacturier EC5408E
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de réfrigération ECM
  • Rendement nominal (tr/min)1,550/800
  • Nb de vitesses2
  • Carcasse33
  • Type de fixation du moteurGoujon
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé à circulation d'air
  • Longueur d'arbre3-1/16 po
  • Roulements de moteurBilles
  • Longueur hors tout6-3/8 po
  • PhasesSimple
  • Hz60 Hz
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • NormesApprouvé CUL, homologué UL
  • Taille de goujonNo. 10-32
  • Utilisable à 208 VNon utilisable à 208 V
  • HP 1/15
  • Tension (V) 115/230 V CA
  • Diamètre du corps 3-15/16 po
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Diamètre d'arbre 5/16 po
  • Intensité maximale (A) 0,60/0,72 A
  • Température ambiante max. 131 Degrees F
  • Protection thermique du moteur Électronique
  • Longueur sans tige 3-5/16 po
  • Application de moteur CVCA/R
  • Durée de la garantie du fabricant 2 ans
  • Efficacité nominale 0.7
  • Nb de goujons 8
  • Utilisable à 200 V Non utilisable à 200 V
  • Poids 3 lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)