!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT PORTABLE A BASCULE EN ACIER

CHARIOT PORTABLE A BASCULE EN ACIER

VESTIL

CHARIOT PORTABLE A BASCULE EN ACIER close
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
CHARIOT PORTABLE A BASCULE EN ACIER

CHARIOT PORTABLE A BASCULE EN ACIER

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,771.73 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article VESSPTT15
  • N° de modèle du manufacturier SPTT-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 308.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot à bascule en acier facile à renverser
  • Capacité en verges cubes1,5 vg³
  • Longueur hors tout65 1/4 po
  • Hauteur hors tout46 1/8 po
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Type de manche/poignéeHaut et bas
  • Configuration de la roulette/roue(2) Rigide, (2) Pivotante avec frein
  • Type de rouletteStandard
  • Diamètre de roulette5 po
  • Type de couvercle/protectionPas de couvercle/capot
  • Rails latéraux de renfort en acier inclusSans rails latéraux de renfort
  • CalibreCal. 14
  • ComprendPoignée de poussée amovible
  • Hauteur de contenant46 1/8 po
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Hauteur de montage de la roulette6 1/2 po
  • Dimension de la plaque de montage de la roulette4 po x 4 1/2 po
  • Espacement des trous extérieurs pour boulons sur la roulette3 po x 3 5/8 po
  • Roulettes/roues non-marquantesRoulettes/roues marquantes
  • Capacité en pi³ 40 pi³
  • Capacité de charge 2 000 lb
  • Largeur hors tout 38 1/4 po
  • Matériau de conteneur Acier
  • Couleur Bleu
  • Options de mobilité Manuel
  • Espace de montage de la roulette/roue Standard
  • Sculpture/matériau de la roulette Polyuréthane
  • Type de frein de roulette Pédale de frein latérale
  • Légende du contenant Aucun
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Non assemblé(e)
  • Hauteur de manche/poignée 36 3/4 po
  • Couvercle optionnel Pas de couvercle en option
  • Matériau du noyau de la roulette Polyuréthane
  • Espacement des trous intérieurs pour boulons sur la roulette 2 5/8 po x 3 po
  • Emplacement des trous pour boulons de la plaque de montage de la roulette 2 3/4 po x 3 3/8 po
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Largeur de roulette 2 po