!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, ORNG, VINYLE, MOYEN, CLOCHE, 26 DB, FILAIRES, À ENFONCER, CSA CLASSE AL

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, ORNG, VINYLE, MOYEN, CLOCHE, 26 DB, FILAIRES, À ENFONCER, CSA CLASSE AL

HOWARD LEIGHT

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, ORNG, VINYLE, MOYEN, CLOCHE, 26 DB, FILAIRES, À ENFONCER, CSA CLASSE AL close
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
BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, ORNG, VINYLE, MOYEN, CLOCHE, 26 DB, FILAIRES, À ENFONCER, CSA CLASSE AL

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, ORNG, VINYLE, MOYEN, CLOCHE, 26 DB, FILAIRES, À ENFONCER, CSA CLASSE AL

HOWARD LEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.49 / PAIRE
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
  • N° article HDLQD30RC
  • N° de modèle du manufacturier QD30RC
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # 843
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreilles réutilisables filaires moyens Quiet sont faits de vinyle et sont orange. Ils ont un fil de vinyle orange et répondent aux normes de la CSA. Les bouchons d'oreille à cloche à enfoncer ont une cote de réduction du bruit de 26 décibels et sont conformes aux normes de la CSA. Il y a 50 paires, chacune dans un étui en plastique.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleCloche
  • RéutilisabilitéRéutilisable
  • Taille des bouchons d'oreillesM
  • Emballage des bouchons d'oreillesBoîte en vrac
  • Couleur de rubanOrange
  • Matériau de cordonVinyle
  • Couleur de cordonOrange
  • Nb de paires par paquet50
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Taux de réduction du bruit 26 dB
  • Méthode d'insertion À enfoncer
  • Options de cordon À cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Vinyle
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Coffret plastique
  • Série Quiet
  • Matériau de ruban Vinyle
  • Normes Testé ANSI S3.19-1974
  • Couleur de bouchon d'oreille Orange
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)