!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU, CLOCHE, 33 DB, SANS FIL, CANADA CLASSE AL, 5 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU, CLOCHE, 33 DB, SANS FIL, CANADA CLASSE AL, 5 PR

HONEYWELL HOWARD LEIGHT

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU, CLOCHE, 33 DB, SANS FIL, CANADA CLASSE AL, 5 PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU, CLOCHE, 33 DB, SANS FIL, CANADA CLASSE AL, 5 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU, CLOCHE, 33 DB, SANS FIL, CANADA CLASSE AL, 5 PR

HONEYWELL HOWARD LEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.97 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HDLMAX5
  • N° de modèle du manufacturier MXM-5-H5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreilles jetables sans fil sont faits de mousse de polyuréthane. Les bouchons d'oreilles à cloche ont une cote de réduction du bruit de 33 décibels et répondent aux normes canadiennes de classe AL. Il y a cinq paires dans une boîte de sac. Ils sont dotés d'une peau en mousse à cellules fermées lisse et résistante au sol qui empêche l'accumulation de saleté.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreilles
  • Forme de bouchon d'oreilleCloche
  • Options de cordonSans cordon
  • Matériau du bouchon d'oreilleMousse de polyuréthane
  • Matériau de cordonPVC
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Taux de réduction du bruit 33 dB
  • Méthode d'insertion À enfoncer
  • Taille des bouchons d'oreilles Universelle
  • Emballage des bouchons d'oreilles Sac, boîte
  • Nb de paires par paquet 5
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande