!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU/PC, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 30 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 100 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU/PC, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 30 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 100 PR

HOWARD LEIGHT

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU/PC, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 30 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 100 PR close
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
BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU/PC, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 30 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 100 PR

BOUCHONS D'OREILLE, JETABLES, MOUSSE PU/PC, UNIVERSELS, PROFILÉ-T, 30 DB, FILAIRES, ENROULABLES, 100 PR

HOWARD LEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.63 / BOÎTE
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
  • N° article HDLLPF30
  • N° de modèle du manufacturier LPF30
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # 843
  • Poids à l’expédition 0.98 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreille jetables filaires universels Max Lite sont fabriqués en mousse de polyuréthane et sont de couleur verte. Ils sont munis d'un fil en polycarbonate jaune. Les bouchons d'oreille profilés en T enroulables ont un indice de réduction du bruit de 30 décibels. Il y a 100 paires, chacune dans un sac en plastique.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleProfilé en T
  • RéutilisabilitéJetable
  • Taille des bouchons d'oreillesUniverselle
  • Emballage des bouchons d'oreillesBoîte en vrac
  • Couleur de rubanJaune
  • Matériau de cordonPolycarbonate
  • Couleur de cordonJaune
  • Nb de paires par paquet100
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Taux de réduction du bruit 30 dB
  • Méthode d'insertion Dérouler
  • Options de cordon À cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Série Maximum Lite
  • Matériau de ruban Polycarbonate
  • Normes Testé ANSI S3.19-1974
  • Couleur de bouchon d'oreille Vert
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)