!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, TPE, UNIVERSELS, À 4 BRIDES, 27 DB, SANS FIL, À ENFONCER, CLASSE CANADA AL

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, TPE, UNIVERSELS, À 4 BRIDES, 27 DB, SANS FIL, À ENFONCER, CLASSE CANADA AL

HOWARD LEIGHT

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, TPE, UNIVERSELS, À 4 BRIDES, 27 DB, SANS FIL, À ENFONCER, CLASSE CANADA AL close
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
BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, TPE, UNIVERSELS, À 4 BRIDES, 27 DB, SANS FIL, À ENFONCER, CLASSE CANADA AL

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, TPE, UNIVERSELS, À 4 BRIDES, 27 DB, SANS FIL, À ENFONCER, CLASSE CANADA AL

HOWARD LEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.85 / PAIRE
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
  • N° article HDLDPAS1
  • N° de modèle du manufacturier DPAS1
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # 843
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreilles réutilisables sans fil universels AirSoft sont en élastomère thermoplastique et sont de couleur bleue. Les bouchons d'oreilles à quatre brides à enfoncer répondent à la norme canadienne de classe AL et ont une cote de réduction du bruit de 27 décibels. Il y a 100 paires, chacune dans un boîtier en plastique.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleAilettes
  • RéutilisabilitéRéutilisable
  • Taille des bouchons d'oreillesUniverselle
  • Emballage des bouchons d'oreillesBoîte en vrac
  • SérieAirSoft
  • Nb de paires par paquet100
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Taux de réduction du bruit 27 dB
  • Méthode d'insertion À enfoncer
  • Options de cordon Sans cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille TPE
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Coffret plastique
  • Normes Testé ANSI S3.19-1974
  • Couleur de bouchon d'oreille Bleu
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)