!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS À OREILLES AVEC RECHARGE, JETABLE, MULTICOLORE, MOUSSE, M, BALLE, 33 DB, 500 PR

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS À OREILLES AVEC RECHARGE, JETABLE, MULTICOLORE, MOUSSE, M, BALLE, 33 DB, 500 PR

MOLDEX

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS À OREILLES AVEC RECHARGE, JETABLE, MULTICOLORE, MOUSSE, M, BALLE, 33 DB, 500 PR close
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
DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS À OREILLES AVEC RECHARGE, JETABLE, MULTICOLORE, MOUSSE, M, BALLE, 33 DB, 500 PR

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS À OREILLES AVEC RECHARGE, JETABLE, MULTICOLORE, MOUSSE, M, BALLE, 33 DB, 500 PR

MOLDEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $155.03 / CHAQUE
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
  • N° article MDX6645
  • N° de modèle du manufacturier 6645
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # 847
  • Poids à l’expédition 2.35 lb

Informations sur le produit

Ce distributeur de bouchons d’oreilles SparkPlugs PlugStation avec recharge mesure 6X6X13½ pouces est en mousse et est multicolore. Le bouchon d’oreille jetable sans fil à balle moyen a un taux de réduction du bruit de 33 décibels et répond aux normes de la CSA. Il y a 500 paires. Il comprend du matériel, un support de montage et un gabarit.

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de bouchons à oreilles rempli
  • Méthode d'insertionDérouler
  • Forme de bouchon d'oreilleConique
  • Options de cordonSans cordon
  • Largeur hors tout6 po
  • Taille des bouchons d'oreillesM
  • Style de montage du distributeurMur
  • RechargeableNon
  • Couleur de rubanMulti
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreilleEn vrac
  • Style de couvercle du distributeurBouton à tourner
  • ComprendSupport de montage, matériel, modèle
  • SérieSparkPlugs
  • Taux de réduction du bruit 33 dB
  • Réutilisabilité Jetable
  • Couleur de bouchon d'oreille Multicolore
  • Profondeur hors tout 13 1/2 po
  • Hauteur hors tout 6 po
  • Capacité (paires de bouchons d'oreilles) 500 paires
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Emballage des bouchons d'oreilles Boîte en vrac
  • Normes ANSI S3.19-1974
  • À utiliser avec Bouchons d'oreilles
  • Nb de paires par paquet 500