!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, JETABLE, MOUSSE, M, BALLE, 33 DB, SANS FIL, À ENFONCER, 250 PR/DI

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, JETABLE, MOUSSE, M, BALLE, 33 DB, SANS FIL, À ENFONCER, 250 PR/DI

MOLDEX

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, JETABLE, MOUSSE, M, BALLE, 33 DB, SANS FIL, À ENFONCER, 250 PR/DI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, JETABLE, MOUSSE, M, BALLE, 33 DB, SANS FIL, À ENFONCER, 250 PR/DI

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, JETABLE, MOUSSE, M, BALLE, 33 DB, SANS FIL, À ENFONCER, 250 PR/DI

MOLDEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $96.79 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MDX6844
  • N° de modèle du manufacturier 6844
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # 846
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Informations sur le produit

Ce distributeur de bouchons d'oreille Pura-Fit Plugstation avec bouton tournant est en mousse et de couleur verte. Il est doté d'un insert à enfoncer pour les bouchons d'oreille jetables sans fil. Le bouchon d'oreille moyen a un taux de réduction du bruit de 33 décibels. Il y a 250 paires par distributeur dans une boîte en vrac. Il mesure 6X6X9 pouces avec des trous de montage de 4 35/64 pouces centre à centre.

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de bouchons à oreilles rempli
  • Méthode d'insertionÀ enfoncer
  • Forme de bouchon d'oreilleConique
  • Options de cordonSans cordon
  • Largeur hors tout6 po
  • Taille des bouchons d'oreillesM
  • Style de montage du distributeurMur
  • Matériau du bouchon d'oreilleMousse
  • Emballage des bouchons d'oreillesBoîte en vrac
  • NormesANSI S3.19-1974
  • À utiliser avecBouchons d'oreilles
  • Nb de paires par paquet250
  • Taux de réduction du bruit 33 dB
  • Réutilisabilité Jetable
  • Couleur de bouchon d'oreille Vert
  • Profondeur hors tout 9 po
  • Hauteur hors tout 6 po
  • Capacité (paires de bouchons d'oreilles) 250 paires
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Couleur de ruban Vert
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille En vrac
  • Style de couvercle du distributeur Bouton à tourner
  • Comprend Support de montage, matériel, modèle
  • Série Pura-Fit
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande