Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces bouchons d'oreille réutilisables Fusion filaires moyens avec étui en plastique sont fabriqués en élastomère thermoplastique et sont de couleur bleue. Ils sont dotés d'une bande en PVC et de fils métalliques. Les bouchons d'oreille à bride à enfoncer détectables au métal ont un indice de réduction du bruit de 25 décibels et sont conformes aux normes de la CSA. Il y a 100 paires, chacune dans un étui en plastique.
Spécifications techniques
ArticleBouchons d'oreille
Forme de bouchon d'oreilleAilettes
RéutilisabilitéRéutilisable
Taille des bouchons d'oreillesM
Emballage des bouchons d'oreillesBoîte en vrac
Couleur de rubanBleu
Matériau de cordonMétal
Couleur de cordonBleu
Nb de paires par paquet100
Détectable par détecteur de métalOui
Taux de réduction du bruit25 dB
Méthode d'insertionÀ enfoncer
Options de cordonÀ cordon
Matériau du bouchon d'oreilleTPE
Type d'emballage - paire de bouchons d'oreilleCoffret plastique
SérieFusion
Matériau de rubanPVC
NormesTesté ANSI S3.19-1974
Couleur de bouchon d'oreilleBleu
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,19 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: