!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIST. BOUCHONS D'OREILLE, 28 DB, PQ2000

DIST. BOUCHONS D'OREILLE, 28 DB, PQ2000

HONEYWELL HOWARD LEIGHT

DIST. BOUCHONS D'OREILLE, 28 DB, PQ2000 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DIST. BOUCHONS D'OREILLE, 28 DB, PQ2000

DIST. BOUCHONS D'OREILLE, 28 DB, PQ2000

HONEYWELL HOWARD LEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,732.21 / PAQUET de 2000

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HDLTRUSTFITPOD30RE
  • N° de modèle du manufacturier TRUSTFITPOD-30-REFILL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.37 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de bouchons d'oreilles
  • Méthode d'insertionÀ enfoncer
  • Forme de bouchon d'oreilleDemi-sphère
  • Options de cordonFilaire
  • Capacité (paires de bouchons d'oreilles)100 paires
  • RechargeableNon
  • Emballage des bouchons d'oreillesSac en vrac
  • NormesANSI S3.19-1974, OSHA CFR 1910.103
  • Nb de paires par paquet100
  • Taux de réduction du bruit 28 dB
  • Réutilisabilité Réutilisable
  • Couleur de bouchon d'oreille Orange
  • Taille des bouchons d'oreilles Universelle
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • À utiliser avec Bouchons d'oreilles
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande