!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIST. BOUCHONS D'OREILLE, 27 DB, L 10 PO

DIST. BOUCHONS D'OREILLE, 27 DB, L 10 PO

HONEYWELL HOWARD LEIGHT

DIST. BOUCHONS D'OREILLE, 27 DB, L 10 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DIST. BOUCHONS D'OREILLE, 27 DB, L 10 PO

DIST. BOUCHONS D'OREILLE, 27 DB, L 10 PO

HONEYWELL HOWARD LEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,270.73 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HDLHL400DPAS30RAM
  • N° de modèle du manufacturier HL400-DPAS-30R-AM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de bouchons à oreilles
  • Méthode d'insertionÀ enfoncer
  • Forme de bouchon d'oreilleAilettes
  • Options de cordonFilaire
  • Largeur hors tout10 po
  • Taille des bouchons d'oreillesUniverselle
  • Style de montage du distributeurMur
  • RechargeableNon
  • Emballage des bouchons d'oreillesSac en vrac
  • NormesANSI S3.19-1974, OSHA CFR 1910.95
  • À utiliser avecBouchons d'oreilles
  • Nb de paires par paquet400
  • Taux de réduction du bruit 27 dB
  • Réutilisabilité Réutilisable
  • Couleur de bouchon d'oreille Bleu
  • Profondeur hors tout 17 3/4 po
  • Hauteur hors tout 16 3/4 po
  • Capacité (paires de bouchons d'oreilles) 400 paires
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Matériau du bouchon d'oreille TPE
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Bidon
  • Style de couvercle du distributeur Couvercle à charnière
  • Comprend Support de montage et matériel, gabarit de montage
  • Série HL400
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande