!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS OREILLES,RECHRGE,NRR 32DB,CLOCHTTE,CSA Z94.2-1994,RSE/JNE,UNIVERSELLES,MOUSSE,PQ400 PAIRES

BOUCHONS OREILLES,RECHRGE,NRR 32DB,CLOCHTTE,CSA Z94.2-1994,RSE/JNE,UNIVERSELLES,MOUSSE,PQ400 PAIRES

HONEYWELL HOWARD LEIGHT

BOUCHONS OREILLES,RECHRGE,NRR 32DB,CLOCHTTE,CSA Z94.2-1994,RSE/JNE,UNIVERSELLES,MOUSSE,PQ400 PAIRES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUCHONS OREILLES,RECHRGE,NRR 32DB,CLOCHTTE,CSA Z94.2-1994,RSE/JNE,UNIVERSELLES,MOUSSE,PQ400 PAIRES

BOUCHONS OREILLES,RECHRGE,NRR 32DB,CLOCHTTE,CSA Z94.2-1994,RSE/JNE,UNIVERSELLES,MOUSSE,PQ400 PAIRES

HONEYWELL HOWARD LEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $190.85 / PAQUET de 800

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HDLHL400LL-REFILL
  • N° de modèle du manufacturier HL400-LL-REFILL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181900
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Informations sur le produit

Avec 400 paires par cartouche et deux cartouches par commande, ces recharges de bouchons d'oreille LaserLite préremplies ont un indice de réduction du bruit de 32 décibels. Ils répondent aux normes CSA Z94.2-1994. Ces bouchons roses et jaunes en forme de cloche sont de taille universelle et sont faits de mousse.

Spécifications techniques

  • ArticleRecharge de distributeur de bouchons d'oreilles
  • Taux de réduction du bruit32 dB
  • RéutilisabilitéJetable
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreilleEn vrac
  • Nb de paires par paquet400
  • Largeur hors tout10 1/2 po
  • Profondeur hors tout7 3/4 po
  • Type de rechargeCartouche de recharge
  • Matériau du bouchon d'oreilleMousse
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricantHL400-LL-INTRO
  • À utiliser avecBouchons d'oreilles
  • SérieHL400
  • Type de produit Recharge de distributeur
  • Méthode d'insertion Dérouler
  • Forme de bouchon d'oreille Profilé en T
  • Taille des bouchons d'oreilles M
  • Hauteur hors tout 13 1/4 po
  • Couleur de bouchon d'oreille Magenta/jaune
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Options de cordon Sans cordon
  • Normes OSHA CFR 1910.95
  • Emballage des bouchons d'oreilles Boîte en vrac
  • Comprend (1) boîte de 400 bouchons d'oreilles
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande