!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OREILLETTES, MULTI-POSITIONS, RIGIDES, NR, ROUGE, MOUSSE/PLASTIQUE, 25 DB, DIÉLECTRIQUE

OREILLETTES, MULTI-POSITIONS, RIGIDES, NR, ROUGE, MOUSSE/PLASTIQUE, 25 DB, DIÉLECTRIQUE

HOWARD LEIGHT

OREILLETTES, MULTI-POSITIONS, RIGIDES, NR, ROUGE, MOUSSE/PLASTIQUE, 25 DB, DIÉLECTRIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
OREILLETTES, MULTI-POSITIONS, RIGIDES, NR, ROUGE, MOUSSE/PLASTIQUE, 25 DB, DIÉLECTRIQUE

OREILLETTES, MULTI-POSITIONS, RIGIDES, NR, ROUGE, MOUSSE/PLASTIQUE, 25 DB, DIÉLECTRIQUE

HOWARD LEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.66 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HDLQM24PLUS
  • N° de modèle du manufacturier QM24PLUS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181902
  • PAGE DU CATALOGUE # 849
  • Poids à l’expédition 0.48 lb

Informations sur le produit

Ces oreillettes rigides multi-positions QM24PLUS sont noires/rouges. Elles sont dotées de coussins et d’une bande en mousse et en plastique respectivement. Les oreillettes diélectriques avec isolation électrique ont un indice de réduction du bruit de 25 décibels et sont conformes à la norme canadienne de classe B. Elles offrent une protection économique dans une conception ultralégère et peuvent être utilisées avec des casques de protection.

Spécifications techniques

  • ArticleOreillettes
  • Taux de réduction du bruit25 dB
  • Matériau du coussinMousse
  • À utiliser avecCasques de sécurité
  • SérieQM24plus
  • NormesCSA Classe B
  • Couleur de rubanNoir
  • CaractéristiquesUne protection économique dans une conception ultra-légère
  • Type de protège-oreilles Positions multiples
  • Diélectrique Oui
  • Numéro de modèle du fabricant compatible HK4
  • Couleur du gobelet Noir, rouge
  • Type de protège-oreilles Rigide
  • Numéro de pièce Grainger pour le coussin de remplacement 36G714
  • Matériau de ruban Plastique
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande