!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OREILLETTES ÉLECTRONIQUES, AU-DESSUS DE LA TÊTE, PLIABLES, SIMILICUIR, 22 DB, CANADA CLASSE B, AAA

OREILLETTES ÉLECTRONIQUES, AU-DESSUS DE LA TÊTE, PLIABLES, SIMILICUIR, 22 DB, CANADA CLASSE B, AAA

HOWARD LEIGHT

OREILLETTES ÉLECTRONIQUES, AU-DESSUS DE LA TÊTE, PLIABLES, SIMILICUIR, 22 DB, CANADA CLASSE B, AAA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
OREILLETTES ÉLECTRONIQUES, AU-DESSUS DE LA TÊTE, PLIABLES, SIMILICUIR, 22 DB, CANADA CLASSE B, AAA

OREILLETTES ÉLECTRONIQUES, AU-DESSUS DE LA TÊTE, PLIABLES, SIMILICUIR, 22 DB, CANADA CLASSE B, AAA

HOWARD LEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $146.60 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HDLR01526
  • N° de modèle du manufacturier R01526
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181902
  • PAGE DU CATALOGUE # 851
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Informations sur le produit

Ces oreillettes électroniques pliables Impact Sport avec gobelets kaki sont dotées d’une bande en similicuir. Elles disposent d’une prise d’entrée auxiliaire de 3,5 mm et sont alimentées par deux piles AAA. Les oreillettes ont un indice de réduction du bruit de 22 décibels et répondent à la norme canadienne de classe B. Elles amplifient le son ambiant jusqu’à un niveau de sécurité de 82 décibels et comprennent un câble de 3,5 mm.

Spécifications techniques

  • ArticleCoquilles antibruits électroniques
  • Type de protège-oreillesPliable
  • Entrée auxiliairePrise de 3,5 mm
  • SérieImpact Sport
  • CaractéristiquesAmplifie le son ambiant jusqu'à 82 dB, la technologie de réponse se transforme en protecteur auditif passif lorsque le bruit atteint 82 dB
  • Type de protège-oreilles Sur la tête
  • Diélectrique Non
  • Comprend (2) batteries AA, câble de 3,5 mm
  • Normes ANSI S3.19-1974
  • Type de pile/batterie AAA
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande