!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OREILLETTES, DERRIÈRE LE COU, PLIABLE, BEIGE/NR, ARGENT, MOUSSE/PUR/SS/ABS, 21 DB, CSA

OREILLETTES, DERRIÈRE LE COU, PLIABLE, BEIGE/NR, ARGENT, MOUSSE/PUR/SS/ABS, 21 DB, CSA

3M

OREILLETTES, DERRIÈRE LE COU, PLIABLE, BEIGE/NR, ARGENT, MOUSSE/PUR/SS/ABS, 21 DB, CSA close
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
OREILLETTES, DERRIÈRE LE COU, PLIABLE, BEIGE/NR, ARGENT, MOUSSE/PUR/SS/ABS, 21 DB, CSA

OREILLETTES, DERRIÈRE LE COU, PLIABLE, BEIGE/NR, ARGENT, MOUSSE/PUR/SS/ABS, 21 DB, CSA

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.53 / CHAQUE
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
  • N° article PELH6B/V
  • N° de modèle du manufacturier H6B/V
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181900
  • PAGE DU CATALOGUE # 848
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Ces oreillettes pliables derrière la cou Peltor Optime 95 sont de taille unique et de couleur beige/noire. Elles sont dotées de coussins, de coupelles et d’une bande en liquide/mousse, en ABS et en acier inoxydable respectivement. L’indice de réduction du bruit est de 21 décibels et répond à la norme CSA Classe B. Ces oreillettes offrent une protection auditive pour des niveaux de bruit allant jusqu’à 95 décibels. Elles sont livrées par carton de 10.

Spécifications techniques

  • ArticleOreillettes
  • Taux de réduction du bruit21 dB
  • Matériau du coussinMousse, polyuréthane, PVC
  • Couleur du gobeletBeige
  • Type de protège-oreillesPliable
  • Numéro de pièce Grainger pour le coussin de remplacement3MHY51
  • Matériau de rubanAcétal, PVC, acier inoxydable
  • CaractéristiquesCode couleur pour le repérage de la conformité, points de pivotement des oreillettes, coussinets remplis de liquide/mousse, bandeau en acier inoxydable.
  • Type de protège-oreilles Derrière le cou
  • Diélectrique Non
  • À utiliser avec Lunettes, casques
  • Série 95
  • Normes CSA Classe B
  • Couleur de ruban Noir, argent
  • Matériau de la tasse ABS
  • Isolation électrique Non