!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OREILLETTES ÉLECTRONIQUES, AU DESSUS LA TÊTE, RIGIDES, PP/PVC, 25 DB, CANADA CLASSE L, TAILLE UNIQUE

OREILLETTES ÉLECTRONIQUES, AU DESSUS LA TÊTE, RIGIDES, PP/PVC, 25 DB, CANADA CLASSE L, TAILLE UNIQUE

HOWARD LEIGHT

OREILLETTES ÉLECTRONIQUES, AU DESSUS LA TÊTE, RIGIDES, PP/PVC, 25 DB, CANADA CLASSE L, TAILLE UNIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
OREILLETTES ÉLECTRONIQUES, AU DESSUS LA TÊTE, RIGIDES, PP/PVC, 25 DB, CANADA CLASSE L, TAILLE UNIQUE

OREILLETTES ÉLECTRONIQUES, AU DESSUS LA TÊTE, RIGIDES, PP/PVC, 25 DB, CANADA CLASSE L, TAILLE UNIQUE

HOWARD LEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $127.03 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HDL1030110
  • N° de modèle du manufacturier 1030110
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181704
  • PAGE DU CATALOGUE # 850
  • Poids à l’expédition 0.94 lb

Informations sur le produit

Ces oreillettes électroniques au-dessus la tête Sync Stereo sont dotées d’un coussin en polypropylène/PVC et d’un bandeau de couleur noire. Elles disposent d’une prise auxiliaire de 3,5 mm et sont conformes à la norme canadienne de classe L. Les oreillettes rigides à taille unique ont un indice de réduction du bruit de 25 décibels. Ils sont dotés d’une chambre basse acoustique avancée et comprennent un câble d’entrée de 3,5 mm.

Spécifications techniques

  • ArticleCoquilles antibruits électroniques
  • Type de protège-oreillesRigide
  • DiélectriqueNon
  • Sécurité intrinsèqueNon
  • Matériau du coussinPolypropylène, PVC
  • Entrée auxiliairePrise de 3,5 mm
  • SérieSync
  • Couleur de rubanNoir
  • CaractéristiquesLimite le son à 82 dB
  • Nb de piles/batteries0
  • Type de pile/batterieAucun
  • Type de communication radio bidirectionnelleÉcouter uniquement
  • Type de protège-oreilles Sur la tête
  • Taux de réduction du bruit 25 dB
  • Type de bande radio Sans bande radio
  • Type de connexion Stéréo 3,5 mm
  • Couleur du gobelet Noir
  • Comprend Câble de 3,5 mm
  • Normes ANSI S3.19-1974
  • Matériau de ruban PVC
  • Comprend les batteries Non
  • Poids 9 oz
  • Casque anti-bruit Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande