!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OREILLETTES ÉLECTRONIQUES, AU-DESSUS DE LA TÊTE, RIGIDES, MOUSSE/SIMILICUIR, 30 DB, CSA, ALCALINE, AAA

OREILLETTES ÉLECTRONIQUES, AU-DESSUS DE LA TÊTE, RIGIDES, MOUSSE/SIMILICUIR, 30 DB, CSA, ALCALINE, AAA

HOWARD LEIGHT

OREILLETTES ÉLECTRONIQUES, AU-DESSUS DE LA TÊTE, RIGIDES, MOUSSE/SIMILICUIR, 30 DB, CSA, ALCALINE, AAA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
OREILLETTES ÉLECTRONIQUES, AU-DESSUS DE LA TÊTE, RIGIDES, MOUSSE/SIMILICUIR, 30 DB, CSA, ALCALINE, AAA

OREILLETTES ÉLECTRONIQUES, AU-DESSUS DE LA TÊTE, RIGIDES, MOUSSE/SIMILICUIR, 30 DB, CSA, ALCALINE, AAA

HOWARD LEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $232.64 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HDLR01902
  • N° de modèle du manufacturier R01902
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181900
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.13 lb

Informations sur le produit

Ces oreillettes électroniques rigides Impact Pro avec des gobelets noirs/gris sont dotées de coussins en mousse et d’un bandeau en cuir noir. Elles sont dotées d’une prise stéréo filaire de 3,5 mm et sont alimentées par deux piles alcalines jetables AAA. Ces oreillettes à usage général ont un indice de réduction du bruit de 30 décibels et sont homologuées CSA Classe A. Elles sont dotées d’un réglage Quick-Click et de coussinets encliquetables.

Spécifications techniques

  • ArticleCoquilles antibruits électroniques
  • Type de protège-oreillesPliable
  • DiélectriqueNon
  • Sécurité intrinsèqueNon
  • Matériau du coussinMousse
  • Couleur du gobeletNoir
  • Comprend(2) batteries, cordon de connexion de 3,5 mm, entrée auxiliaire
  • NormesANSI S3.19-1974, ANSI S12.42 (S3.19), CSA classe A et EN352-
  • Matériau de rubanCuir
  • Comprend les batteriesOui
  • Poids0,1 lb
  • Casque anti-bruitOui
  • Type de protège-oreilles Sur la tête
  • Taux de réduction du bruit 30 dB
  • Type de bande radio Sans bande radio
  • Type de connexion Câblé
  • Taille de pile/batterie AAA
  • Entrée auxiliaire Prise de 3,5 mm
  • Série Impact Pro
  • Couleur de ruban Noir
  • Caractéristiques Réglage hauteur rapide, coussinets oreille, amplification son, contrôle volume
  • Nb de piles/batteries 2
  • Type de pile/batterie Jetable

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande