!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, PETG À FORT IMPACT, MUR, 2 TROUS, CHARNIÈRE, 9X4 5/8X6¾ PO

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, PETG À FORT IMPACT, MUR, 2 TROUS, CHARNIÈRE, 9X4 5/8X6¾ PO

APPROVED VENDOR

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, PETG À FORT IMPACT, MUR, 2 TROUS, CHARNIÈRE, 9X4 5/8X6¾ PO close
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
DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, PETG À FORT IMPACT, MUR, 2 TROUS, CHARNIÈRE, 9X4 5/8X6¾ PO

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE, PETG À FORT IMPACT, MUR, 2 TROUS, CHARNIÈRE, 9X4 5/8X6¾ PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.10 / CHAQUE
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
  • N° article GGS3TCN6
  • N° de modèle du manufacturier 3TCN6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Informations sur le produit

Ce distributeur mural de bouchons d'oreille vides avec couvercle à charnière est fabriqué en polyéthylène téréphtalate glycolique à fort impact et comprend une éponge. Il mesure 9X4⅝X6¾ pouces et possède un trou de 7⅜ pouces de centre à centre pour le montage. Le distributeur a deux trous de fixation et une capacité de 100 paires.

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de bouchons à oreilles
  • Style de couvercleCouvercle à charnières
  • MatériauPETG à fort impact
  • Hauteur hors tout4 5/8 po
  • À utiliser avecUniversal
  • Distance centre à centre entre trous de montage7 3/8 po
  • Capacité (paires de bouchons d'oreilles) 100 paires
  • Style de montage du distributeur Mur
  • Profondeur hors tout 6 3/4 po
  • Largeur hors tout 9 po
  • Comprend Éponge
  • Nb de trous de montage 2