!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE A/RECHARGE, MOUSSE/PLASTIQUE, M/G, CLOCHE, 33 DB, JETABLE, 10X16¾X9 PO

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE A/RECHARGE, MOUSSE/PLASTIQUE, M/G, CLOCHE, 33 DB, JETABLE, 10X16¾X9 PO

HONEYWELL HOWARD LEIGHT

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE A/RECHARGE, MOUSSE/PLASTIQUE, M/G, CLOCHE, 33 DB, JETABLE, 10X16¾X9 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE A/RECHARGE, MOUSSE/PLASTIQUE, M/G, CLOCHE, 33 DB, JETABLE, 10X16¾X9 PO

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLE A/RECHARGE, MOUSSE/PLASTIQUE, M/G, CLOCHE, 33 DB, JETABLE, 10X16¾X9 PO

HONEYWELL HOWARD LEIGHT

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $156.73 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # HDLHL400MAXINTROAM
  • Mfr. Model # HL400-MXM-INTRO-AM
  • UNSPSC # 46181900
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 6.0 lbs

Product Details

Ce distributeur de bouchons d'oreille de table/mural HL400 avec recharge est fabriqué en plastique et possède un couvercle à bouton tournant. Il mesure 10X16¾X9 ¼ pouces et contient un bouchon d'oreille profilé en T en mousse de taille moyenne/grande de couleur orange. Le distributeur jetable avec insertion par rouleau a un taux de réduction du bruit de 33 décibels avec 400 paires dans chaque paquet.

Technical Specs

  • ArticleDistributeur de bouchons à oreilles rempli
  • Méthode d'insertionDérouler
  • Forme de bouchon d'oreilleCloche
  • Options de cordonSans cordon
  • Largeur hors tout10 po
  • Taille des bouchons d'oreillesM/G
  • Style de montage du distributeurDessus de table, mur
  • RechargeableOui
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreilleBidon
  • Style de couvercle du distributeurBouton à tourner
  • ComprendDistributeur de produits antimicrobiens, récipient
  • SérieHL400
  • Taux de réduction du bruit 33 dB
  • Réutilisabilité Jetable
  • Couleur de bouchon d'oreille Orange
  • Profondeur hors tout 9 1/4 po
  • Hauteur hors tout 16 3/4 po
  • Capacité (paires de bouchons d'oreilles) 400 paires
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Normes Conforme aux normes ANSI S3.19-1974
  • À utiliser avec Bouchons d'oreilles
  • Nb de paires par paquet 400
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list