!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR BOUCHON OREILLE,JETBL,PQ500

DISTRIBUTEUR BOUCHON OREILLE,JETBL,PQ500

MOLDEX

DISTRIBUTEUR BOUCHON OREILLE,JETBL,PQ500 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISTRIBUTEUR BOUCHON OREILLE,JETBL,PQ500

DISTRIBUTEUR BOUCHON OREILLE,JETBL,PQ500

MOLDEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 274,68 $ / PAQUET de 500

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 1 098,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MDX6831R
  • N° de modèle du manufacturier 6831
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de bouchons d'oreilles
  • Méthode d'insertionDérouler
  • Forme de bouchon d'oreilleConique
  • Profondeur hors tout6 po
  • Hauteur hors tout16-1/8 po
  • Capacité (paires de bouchons d'oreilles)50 paires
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Matériau du bouchon d'oreilleMousse
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreilleEn vrac
  • Style de couvercle du distributeurDistributeur automatique
  • À utiliser avecBouchons d'oreille
  • Nb de paires par paquet500
  • Taux de réduction du bruit 33 dB
  • Réutilisabilité Jetable
  • Options de cordon Sans cordon
  • Largeur hors tout 6 po
  • Taille des bouchons d'oreilles Universelle
  • Style de montage du distributeur Mur
  • Rechargeable Oui
  • Emballage des bouchons d'oreilles Distributeur
  • Normes ANSI S3.19-1974
  • Matériau du distributeur Plastique
  • Comprend Support magnétique
  • Série TouchFree EcoStation
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande