!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTEGE-OREILLES,SERRE-TETE,23 DB

PROTEGE-OREILLES,SERRE-TETE,23 DB

PIP CANADA

PROTEGE-OREILLES,SERRE-TETE,23 DB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PROTEGE-OREILLES,SERRE-TETE,23 DB

PROTEGE-OREILLES,SERRE-TETE,23 DB

PIP CANADA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.60 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DSI263V1HB
  • N° de modèle du manufacturier 263-V1HB
  • N° de classification normalisée des produits et services 10152039
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.573 lb

Spécifications techniques

  • ArticleProtège-oreilles
  • Taux de réduction du bruit23 dB
  • Numéro de modèle du fabricant compatible263-V1HB
  • Type de protège-oreillesRigide
  • Matériau de rubanPlastique
  • Type de protège-oreilles Sur la tête
  • Diélectrique Oui
  • Couleur du gobelet Vert fluorescent
  • Couleur de ruban Black
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande