!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTÈGE-OREILLES,FIXÉ SUR CASQ SÉC,RIGIDE,NRR 27 DB,BANDE ARGENT,TASSES NR,0,85 LB,ABS/MSE

PROTÈGE-OREILLES,FIXÉ SUR CASQ SÉC,RIGIDE,NRR 27 DB,BANDE ARGENT,TASSES NR,0,85 LB,ABS/MSE

HOWARD LEIGHT

PROTÈGE-OREILLES,FIXÉ SUR CASQ SÉC,RIGIDE,NRR 27 DB,BANDE ARGENT,TASSES NR,0,85 LB,ABS/MSE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PROTÈGE-OREILLES,FIXÉ SUR CASQ SÉC,RIGIDE,NRR 27 DB,BANDE ARGENT,TASSES NR,0,85 LB,ABS/MSE

PROTÈGE-OREILLES,FIXÉ SUR CASQ SÉC,RIGIDE,NRR 27 DB,BANDE ARGENT,TASSES NR,0,85 LB,ABS/MSE

HOWARD LEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.96 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NON1035124VS
  • N° de modèle du manufacturier 1035124-VS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181804
  • PAGE DU CATALOGUE # 852
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Informations sur le produit

Ces protège-oreilles Howard Leight VeriShield 100 offrent une conception à montage sur casque de sécurité p/port discret et un ajustement confortable p/ une large gamme tles de tête. Ils ont une bande argentée et leurs coques en ABS rigide nr a/ inserts mse sont idéales p/travailleurs ayant de grandes oreilles. Ils pèsent 0,85lb, ont un indice de réduction du bruit (NRR) 27 déc et sont conformes aux normes du Code canadien du travail, Z94,2-1994 et du Protocole d'essai d'atténuation c

Spécifications techniques

  • ArticleOreillettes
  • Taux de réduction du bruit27 dB
  • Matériau du coussinMousse
  • À utiliser avecHoneywell A29, Honeywell A59, Honeywell A79, Honeywell N10, MSA V-Gard, SmoothDome
  • SérieVeriShield 100
  • NormesCAN Z94.2-1994, CSA Classe AL, OSHA 29 CFR 1910.95, Partie II, (R.S.C. 1985, c. L-2), S3.19-1974
  • Couleur de rubanNoir
  • Matériau de la tasseABS
  • Isolation électriqueNon
  • Type de protège-oreilles Monté sur casque de sécurité
  • Diélectrique Non
  • Numéro de modèle du fabricant compatible Adaptateur inclus pour Honeywell : N10, A29, A59, A79 et MSA V-Gard & SmoothDome. Adaptateurs supplémentaires disponibles pour d'autres casques de sécurité.
  • Couleur du gobelet Noir
  • Type de protège-oreilles Rigide
  • Numéro de pièce Grainger pour le coussin de remplacement 55JR11
  • Matériau de ruban Fil en acier
  • Caractéristiques Technologie de réglage du débit d'air, serre-tête rembourré, coussinets d'oreille en mousse mémoire de forme, cache-oreilles à large ouverture
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande