!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, PLIABLSE, NR, MOUSSE/PUR/PVC/ABS, 31 DB, CSA CLASSE AL

OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, PLIABLSE, NR, MOUSSE/PUR/PVC/ABS, 31 DB, CSA CLASSE AL

3M PELTOR

OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, PLIABLSE, NR, MOUSSE/PUR/PVC/ABS, 31 DB, CSA CLASSE AL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, PLIABLSE, NR, MOUSSE/PUR/PVC/ABS, 31 DB, CSA CLASSE AL

OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, PLIABLSE, NR, MOUSSE/PUR/PVC/ABS, 31 DB, CSA CLASSE AL

3M PELTOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.68 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PELX5P5E
  • N° de modèle du manufacturier X5P5E
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181902
  • PAGE DU CATALOGUE # 852
  • Poids à l’expédition 0.98 lb

Informations sur le produit

Ces oreillettes pliables montées sur casque de sécurité de la sérieXsont de taille unique et de couleur noires. Elles sont dotées d’un coussin, d’une coupelle et d’une bande en mousse/PUR/PVC, ABS et acétal/polyamide/polyester respectivement. L’indice de réduction du bruit est de 31 décibels. Homologuées CSA, elles ont des bras qui conservent une forme correcte lors de l’entrée et de la sortie.

Spécifications techniques

  • ArticleOreillettes
  • Taux de réduction du bruit31 dB
  • Matériau du coussinMousse, polyuréthane, PVC
  • À utiliser avecH-700
  • SérieX
  • NormesCSA Classe AL, EN 397:2012
  • Matériau de rubanAcétal, polyamide, polyester
  • CaractéristiquesBras conservent forme lors des clics ouv./ferm.
  • Type de protège-oreilles Monté sur casque de sécurité
  • Diélectrique Oui
  • Numéro de modèle du fabricant compatible H700
  • Couleur du gobelet Noir
  • Type de protège-oreilles Pliable
  • Numéro de pièce Grainger pour le coussin de remplacement 21DE28
  • Matériau de la tasse ABS
  • Isolation électrique Oui
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande