!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTÈGE-OREILLES PLIABLES,NRR 27 DB,BANDEAU GRIS,TASSES NR/JNE,0,85 LB,ABS/MSE/TISSU/AC

PROTÈGE-OREILLES PLIABLES,NRR 27 DB,BANDEAU GRIS,TASSES NR/JNE,0,85 LB,ABS/MSE/TISSU/AC

HOWARD LEIGHT

PROTÈGE-OREILLES PLIABLES,NRR 27 DB,BANDEAU GRIS,TASSES NR/JNE,0,85 LB,ABS/MSE/TISSU/AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PROTÈGE-OREILLES PLIABLES,NRR 27 DB,BANDEAU GRIS,TASSES NR/JNE,0,85 LB,ABS/MSE/TISSU/AC

PROTÈGE-OREILLES PLIABLES,NRR 27 DB,BANDEAU GRIS,TASSES NR/JNE,0,85 LB,ABS/MSE/TISSU/AC

HOWARD LEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.64 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NON1035106VS
  • N° de modèle du manufacturier 1035106-VS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181804
  • PAGE DU CATALOGUE # 851
  • Poids à l’expédition 0.63 lb

Informations sur le produit

Ces protège-oreilles pliants nrs Howard Leight VeriShield 100 ont une construction fil ac a/band en tissu rembourré gr qui s'adapte confortablement à une large gamme tles de tête. Les coquilles anti-bruit nrs et jnes sont en ABS a/coussinets mse et sont idéales p/travailleurs ayant de plus grandes oreilles. Ils pèsent 0,85lb, ont un indice de réduction du bruit (NRR) 27 déc et sont conformes aux normes du Code canadien du travail, Z94,2-1994 et du Protocole d'essai d'atténuation canadie

Spécifications techniques

  • ArticleOreillettes
  • Taux de réduction du bruit27 dB
  • Matériau du coussinMousse
  • À utiliser avecVisières, casques de sécurité
  • SérieVeriShield 100
  • NormesCAN Z94.2-1994, CSA Classe AL, OSHA 29 CFR 1910.95, Partie II, (R.S.C. 1985, c. L-2), S3.19-1974
  • Matériau de rubanFil en acier
  • CaractéristiquesTechnologie de réglage du débit d'air, serre-tête rembourré, coussinets d'oreille en mousse mémoire de forme, cache-oreilles à large ouverture
  • Type de protège-oreilles Sur la tête
  • Diélectrique Non
  • Numéro de modèle du fabricant compatible Au-dessus de la tête - S.O.
  • Couleur du gobelet Jaune
  • Type de protège-oreilles Pliable
  • Couleur de ruban Gris
  • Matériau de la tasse ABS
  • Isolation électrique Non
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande