!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER À OREILLE,ARGENT,DIA 0.496 - 0.571 PO,AC

COLLIER À OREILLE,ARGENT,DIA 0.496 - 0.571 PO,AC

FAIRVIEW

COLLIER À OREILLE,ARGENT,DIA 0.496 - 0.571 PO,AC close
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
COLLIER À OREILLE,ARGENT,DIA 0.496 - 0.571 PO,AC

COLLIER À OREILLE,ARGENT,DIA 0.496 - 0.571 PO,AC

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 0,59 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 5,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARHC8-9
  • N° de modèle du manufacturier HC8-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.004 lb

Informations sur le produit

Ce collier varie de 0,496 à 0,571 pouce de diamètre. Il est fabriqué à partir d'acier couleur argent et idéal pour les utilisations industrielles, de plomberie et automobiles, mais pas pour le gaz. C'est un collier à une oreille qui permet une couverture complète de la circonférence intérieure.

Spécifications techniques

  • ArticleCollier à oreilles
  • Band Material FinishZingué
  • Pour diamètre extérieur maximal0,571 po
  • SérieHC8
  • Matériau de ruban Acier au carbone
  • Classe de matériau de bande 1008
  • Pour diamètre extérieur minimal 0,496 po