!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 0.307 - 0.374 PO,AC INOX

COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 0.307 - 0.374 PO,AC INOX

FAIRVIEW

COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 0.307 - 0.374 PO,AC INOX close
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
COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 0.307 - 0.374 PO,AC INOX

COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 0.307 - 0.374 PO,AC INOX

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,30 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 23,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARHC10-6
  • N° de modèle du manufacturier HC10-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.002 lb

Informations sur le produit

Offrant une étanchéité à 360 degrés et une compression uniforme, ce collier de serrage à oreille sans pas est parfait pour les tuyaux plus légers et à paroi mince. Il est fabriqué en acier inoxydable couleur argent et son diamètre peut être ajusté de 0,307 à 0,374 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleCollier à oreilles
  • Classe de matériau de bande304
  • Pour diamètre extérieur minimal0,307 po
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Pour diamètre extérieur maximal 0,374 po
  • Série HC10