!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 1.181 - 1.303 PO,AC INOX

COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 1.181 - 1.303 PO,AC INOX

FAIRVIEW

COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 1.181 - 1.303 PO,AC INOX close
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
COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 1.181 - 1.303 PO,AC INOX

COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 1.181 - 1.303 PO,AC INOX

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,02 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 30,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARHC10-21
  • N° de modèle du manufacturier HC10-21
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.008 lb

Informations sur le produit

Ce collier de serrage continu en acier inoxydable bénéficie d'une conception de style oreille qui offre une compression uniforme et une étanchéité complète. Il est de couleur argent et peut être ajusté de 1,181 à 1,303 pouces de diamètre, ce qui le rend parfait pour les tuyaux à paroi mince.

Spécifications techniques

  • ArticleCollier à oreilles
  • Classe de matériau de bande304
  • Pour diamètre extérieur minimal1,181 po
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Pour diamètre extérieur maximal 1,301 po
  • Série HC10
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)