!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 0.520 - 0.618 PO,AC

COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 0.520 - 0.618 PO,AC

FAIRVIEW

COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 0.520 - 0.618 PO,AC close
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
COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 0.520 - 0.618 PO,AC

COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT,DIA 0.520 - 0.618 PO,AC

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,40 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 24,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FARHC10-10
  • N° de modèle du manufacturier HC10-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.004 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'un collier de style oreille en acier inoxydable couleur argent qui permet de fixer solidement votre tuyau. La taille de ce collier varie de 0,520 à 0,618 pouce de diamètre et sa conception sans pas offre une étanchéité sans fuite.

Spécifications techniques

  • ArticleCollier à oreilles
  • Classe de matériau de bande304
  • Pour diamètre extérieur minimal0,52 po
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Pour diamètre extérieur maximal 0,618 po
  • Série HC10