!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUBLE BRIDE D OREILLE

DOUBLE BRIDE D OREILLE

OETIKER

DOUBLE BRIDE D OREILLE close
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
DOUBLE BRIDE D OREILLE

DOUBLE BRIDE D OREILLE

OETIKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,31 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 1000 = 2 310,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 1 000. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article OTR10800005
  • N° de modèle du manufacturier 10800005
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCollier à oreilles
  • Classe de matériau de bande15 mm
  • Largeur de ruban9 mm
  • Pour diamètre extérieur minimal12 mm
  • SériePG108
  • Diamètre intérieur minimal de collier12 mm
  • NormesISO 9001/IATF 16969
  • Matériau de ruban Acier zingué
  • Épaisseur de la bande 1,5 mm
  • Pour diamètre extérieur maximal 14 mm
  • Maximum Closing Force 3 400 N
  • Diamètre intérieur maximal de collier 12 mm
  • Type de bride Collier à double tuyau
  • Compatible Install Tool 14100496
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)