!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT DIA 0.58 - 0.70 PO,AC INOX

COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT DIA 0.58 - 0.70 PO,AC INOX

OETIKER

COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT DIA 0.58 - 0.70 PO,AC INOX close
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
COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT DIA 0.58 - 0.70 PO,AC INOX

COLLIER À OREILLE,S/ PAS,ARGENT DIA 0.58 - 0.70 PO,AC INOX

OETIKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.94 / CHAQUE
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
  • N° article OTR16700020
  • N° de modèle du manufacturier 16700020
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1599
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Fabriqué en acier inoxydable, ce collier à bande étroite est durable et fournit une force concentrée. Ce collier à oreille sans pas offre une étanchéité complète sans fuite. Il est de couleur argent, convient à un diamètre de 0,58 à 0,70 pouce et idéal pour une fixation sur des tuyaux flexibles et non flexibles à paroi mince.

Spécifications techniques

  • ArticleCollier à oreilles
  • Classe de matériau de bande18,5 mm
  • Largeur de ruban7 mm
  • Pour diamètre extérieur minimal14,8 mm
  • SériePG167
  • Diamètre intérieur minimal de collier15,3 mm
  • NormesISO 9001/IATF 16971
  • Matériau de ruban Acier inoxydable 304
  • Épaisseur de la bande 0,6 mm
  • Pour diamètre extérieur maximal 17,8 mm
  • Maximum Closing Force 2400 N
  • Diamètre intérieur maximal de collier 15,3 mm
  • Type de bride Pince à oreilles sans marche
  • Compatible Install Tool 14100496