!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE A OREILLES STEPLESS 1/2PO

PINCE A OREILLES STEPLESS 1/2PO

OETIKER

PINCE A OREILLES STEPLESS 1/2PO close
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
PINCE A OREILLES STEPLESS 1/2PO

PINCE A OREILLES STEPLESS 1/2PO

OETIKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.78 / CHAQUE
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
  • N° article OTR16700010
  • N° de modèle du manufacturier 16700010
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1599
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCollier à oreilles
  • Classe de matériau de bande13,3 mm
  • Largeur de ruban7 mm
  • Pour diamètre extérieur minimal10,3 mm
  • SériePG167
  • Diamètre intérieur minimal de collier10,8 mm
  • NormesISO 9001/IATF 16970
  • Matériau de ruban Acier inoxydable 304
  • Épaisseur de la bande 0,6 mm
  • Pour diamètre extérieur maximal 12,5 mm
  • Maximum Closing Force 2 100 N
  • Diamètre intérieur maximal de collier 10,8 mm
  • Type de bride Pince à oreilles sans marche
  • Compatible Install Tool 14100496