Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce collier à oreille sans pas offre une étanchéité complète sans fuite. Il est de couleur argent, convient à un diamètre de 0,53 à 0,62 pouce et idéal pour la fixation sur des tuyaux flexibles et non flexibles à paroi mince. Fabriqué à partir d'acier inoxydable, ce collier à bande étroite est durable et fournit une force concentrée.
Spécifications techniques
ArticleCollier à oreilles
Classe de matériau de bande17 mm
Largeur de ruban7 mm
Pour diamètre extérieur minimal14,5 mm
SériePG167
Diamètre intérieur minimal de collier14,5 mm
NormesISO 9001/IATF 16978
Matériau de rubanAcier inoxydable 304
Épaisseur de la bande0,6 mm
Pour diamètre extérieur maximal16 mm
Maximum Closing Force2 100 N
Diamètre intérieur maximal de collier14,5 mm
Type de bridePince à oreilles sans marche
Compatible Install Tool14100496
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 103,46 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: