!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 19/32 PO,AC/ZINC

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 19/32 PO,AC/ZINC

OETIKER

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 19/32 PO,AC/ZINC close
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
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 19/32 PO,AC/ZINC

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 19/32 PO,AC/ZINC

OETIKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.17 / CHAQUE
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
  • N° article OTR10100022
  • N° de modèle du manufacturier 10100022
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1599
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce collier à deux oreilles s'adapte aux vibrations et à la dilatation thermique du tuyau attaché. Il est facile à utiliser et applique un serrage uniforme efficace. Ce collier en acier zingué de 19/32 pouces est de couleur argent.

Spécifications techniques

  • ArticleCollier à oreilles
  • Band Material FinishZingué
  • Épaisseur de la bande1 mm
  • Pour diamètre extérieur maximal16,4 mm
  • Maximum Closing Force2 200 N
  • SériePG101
  • Diamètre intérieur minimal de collier14 mm
  • CaractéristiquesInstallation facile et sans bavures
  • Compatible Install Tool14100496
  • Matériau de ruban Acier zingué
  • Classe de matériau de bande 17 mm
  • Largeur de ruban 7.5
  • Pour diamètre extérieur minimal 13,7 mm
  • n° SAE 1008/1010
  • Diamètre intérieur maximal de collier 14 mm
  • Type de bride Collier à oreilles
  • Normes ISO 9001/IATF 16957
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)