Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce collier couleur argent a un diamètre de 1/2 pouce et est parfait pour une utilisation avec des équipements industriels et plus particulièrement des équipements à fortes vibrations. Il est fabriqué en acier zingué et est conçu avec deux oreilles qui offrent une utilisation simple et un joint imperméable sans endommager le tuyau attaché.
Spécifications techniques
ArticleCollier à oreilles
Band Material FinishZingué
Épaisseur de la bande1 mm
Pour diamètre extérieur maximal12 mm
Maximum Closing Force2 200 N
SériePG101
Diamètre intérieur minimal de collier10,8 mm
CaractéristiquesInstallation facile et sans bavures
Compatible Install Tool14100496
Matériau de rubanAcier zingué
Classe de matériau de bande13 mm
Largeur de ruban7
Pour diamètre extérieur minimal10,5 mm
n° SAE1008/1010
Diamètre intérieur maximal de collier10,8 mm
Type de brideCollier à oreilles
NormesISO 9001/IATF 16955
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca