Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Utilisez ce collier à deux oreilles pour une plage de serrage accrue, parfait pour les tuyaux soumis à de fortes vibrations ou lorsqu'une dilatation thermique peut se produire. Il est simple et rapide à installer, offrant une étanchéité sûre. Ce collier couleur argent est en acier zingué et mesure 1-1/2 pouces de diamètre.
Spécifications techniques
ArticleCollier à oreilles
Band Material FinishZingué
Épaisseur de la bande1,5 mm
Pour diamètre extérieur maximal37,5 mm
Maximum Closing Force3 400 N
SériePG101
Diamètre intérieur minimal de collier35 mm
CaractéristiquesInstallation facile et sans bavures
Compatible Install Tool14100496
Matériau de rubanAcier zingué
Classe de matériau de bande40 mm
Largeur de ruban10 mm
Pour diamètre extérieur minimal33 mm
n° SAE1008/1010
Diamètre intérieur maximal de collier35 mm
Type de brideCollier à oreilles
NormesISO 9001/IATF 16968
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca