Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Offrant une étanchéité rapide et facile, ce collier à deux oreilles permet une plage de serrage accrue. Il fournira une étanchéité efficace pour les matériaux fortement vibrants et permettra la dilatation thermique. Il s'agit d'un collier couleur argent fabriqué à partir d'acier zingué et d'un diamètre de 1-5/16 pouces.
Spécifications techniques
ArticleCollier à oreilles
Band Material FinishZingué
Épaisseur de la bande1,5 mm
Pour diamètre extérieur maximal32 mm
Maximum Closing Force3 400 N
SériePG101
Diamètre intérieur minimal de collier29,3 mm
CaractéristiquesInstallation facile et sans bavures
Compatible Install Tool14100496
Matériau de rubanAcier zingué
Classe de matériau de bande34 mm
Largeur de ruban10 mm
Pour diamètre extérieur minimal28 mm
n° SAE1008/1010
Diamètre intérieur maximal de collier29,3 mm
Type de brideCollier à oreilles
NormesISO 9001/IATF 16966
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca