!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1-1/16 PO,AC/ZINC

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1-1/16 PO,AC/ZINC

OETIKER

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1-1/16 PO,AC/ZINC close
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
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1-1/16 PO,AC/ZINC

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1-1/16 PO,AC/ZINC

OETIKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.50 / CHAQUE
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
  • N° article OTR10100035
  • N° de modèle du manufacturier 10100035
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1599
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce collier est fabriqué en acier zingué pour plus de solidité. Il s'agit d'un collier léger à deux oreilles spécialement conçu pour être utilisé avec des équipements à fortes vibrations avec dilatation thermique. Cette conception monobloc est facile à utiliser et fournit un joint inviolable sécurisé sans endommager le tuyau. Il mesure 1-1/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticleCollier à oreilles
  • Classe de matériau de bande28 mm
  • Largeur de ruban10 mm
  • Pour diamètre extérieur minimal23 mm
  • n° SAE1008/1010
  • Diamètre intérieur maximal de collier24 mm
  • Type de brideCollier à oreilles
  • NormesISO 9001/IATF 16964
  • Matériau de ruban Acier zingué
  • Épaisseur de la bande 1,5 mm
  • Pour diamètre extérieur maximal 25,7 mm
  • Maximum Closing Force 3 400 N
  • Série PG101
  • Diamètre intérieur minimal de collier 24 mm
  • Caractéristiques Installation facile et sans bavures
  • Compatible Install Tool 14100496
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)