Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce collier léger est fabriqué en acier zingué pour plus de solidité. Il mesure 7/8 pouces de diamètre, est de conception légère à deux oreilles et spécialement conçu pour être utilisé avec des équipements à fortes vibrations. Cet accessoire monobloc facile à utiliser fournit un joint inviolable sécurisé sans endommager le tuyau.
Spécifications techniques
ArticleCollier à oreilles
Band Material FinishZingué
Épaisseur de la bande1,5 mm
Pour diamètre extérieur maximal21,5 mm
Maximum Closing Force2 200 N
SériePG101
Diamètre intérieur minimal de collier19 mm
CaractéristiquesInstallation facile et sans bavures
Compatible Install Tool14100496
Matériau de rubanAcier zingué
Classe de matériau de bande23 mm
Largeur de ruban9
Pour diamètre extérieur minimal18,5 mm
n° SAE1008/1010
Diamètre intérieur maximal de collier19 mm
Type de brideCollier à oreilles
NormesISO 9001/IATF 16961
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca