!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 13/16 PO,AC/ZINC

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 13/16 PO,AC/ZINC

OETIKER

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 13/16 PO,AC/ZINC close
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
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 13/16 PO,AC/ZINC

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 13/16 PO,AC/ZINC

OETIKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.05 / CHAQUE
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
  • N° article OTR10100029
  • N° de modèle du manufacturier 10100029
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1599
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Facile à utiliser, ce type de collier à deux oreilles offre un joint étanche. Il est particulièrement adapté aux fixations avec dilatation thermique ou aux équipements à fortes vibrations. Il s'agit d'un collier en acier zingué couleur argent à deux oreilles de 13/16 pouces. Ce collier est facile à utiliser et offre un joint inviolable qui n'endommage pas le tuyau attaché.

Spécifications techniques

  • ArticleCollier à oreilles
  • Band Material FinishZingué
  • Épaisseur de la bande1,5 mm
  • Pour diamètre extérieur maximal20,8 mm
  • Maximum Closing Force2 200 N
  • SériePG101
  • Diamètre intérieur minimal de collier18 mm
  • CaractéristiquesInstallation facile et sans bavures
  • Compatible Install Tool14100496
  • Matériau de ruban Acier zingué
  • Classe de matériau de bande 22 mm
  • Largeur de ruban 9
  • Pour diamètre extérieur minimal 17,3 mm
  • n° SAE 1008/1010
  • Diamètre intérieur maximal de collier 18 mm
  • Type de bride Collier à oreilles
  • Normes ISO 9001/IATF 16960
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)