!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1/4 PO,AC/ZINC

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1/4 PO,AC/ZINC

OETIKER

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1/4 PO,AC/ZINC close
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
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1/4 PO,AC/ZINC

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 1/4 PO,AC/ZINC

OETIKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.96 / CHAQUE
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
  • N° article OTR10100004
  • N° de modèle du manufacturier 10100004
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1599
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce collier en acier zingué est conçu avec deux oreilles qui offrent une étanchéité solide sans endommager le tuyau attaché. Ce collier couleur argent a un diamètre de 1/4 de pouce et convient bien aux équipements à fortes vibrations.

Spécifications techniques

  • ArticleCollier à oreilles
  • Band Material FinishZingué
  • Épaisseur de la bande0,7 mm
  • Pour diamètre extérieur maximal6,5 mm
  • Maximum Closing Force2 200 N
  • SériePG101
  • Diamètre intérieur minimal de collier5 mm
  • CaractéristiquesInstallation facile et sans bavures
  • Compatible Install Tool14100496
  • Matériau de ruban Acier zingué
  • Classe de matériau de bande 7 mm
  • Largeur de ruban 6
  • Pour diamètre extérieur minimal 4,7 mm
  • n° SAE 1008/1010
  • Diamètre intérieur maximal de collier 5 mm
  • Type de bride Collier à oreilles
  • Normes ISO 9001/IATF 16952
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)