!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 11/64 PO,AC/ZINC

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 11/64 PO,AC/ZINC

OETIKER

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 11/64 PO,AC/ZINC close
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
PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 11/64 PO,AC/ZINC

PINCE À DEUX OREILLES,ARGENT,DIA 11/64 PO,AC/ZINC

OETIKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 0,90 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 1000 = 900,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 1 000. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article OTR10100001
  • N° de modèle du manufacturier 10100001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1599
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ce collier léger à deux oreilles est spécialement conçu pour être utilisé avec des équipements à fortes vibrations. Il est fabriqué en acier zingué pour plus de solidité et mesure 11/64 pouces de diamètre. Cette conception monobloc est facile à utiliser et fournit un joint inviolable sécurisé sans endommager le tuyau.

Spécifications techniques

  • ArticleCollier à oreilles
  • Band Material FinishZingué
  • Épaisseur de la bande0,6 mm
  • Pour diamètre extérieur maximal4,1 mm
  • Maximum Closing Force2 200 N
  • SériePG101
  • Diamètre intérieur minimal de collier3,5 mm
  • CaractéristiquesInstallation facile et sans bavures
  • Compatible Install Tool14100496
  • Matériau de ruban Acier zingué
  • Classe de matériau de bande 4,5 mm
  • Largeur de ruban 3.5
  • Pour diamètre extérieur minimal 3,2 mm
  • n° SAE 1008/1010
  • Diamètre intérieur maximal de collier 3,5 mm
  • Type de bride Collier à oreilles
  • Normes ISO 9001/IATF 16950
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)