!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU E-Z FORM GS, 75 LB/PO2, ¾ PO, EPDM

TUYAU E-Z FORM GS, 75 LB/PO2, ¾ PO, EPDM

PARKER

TUYAU E-Z FORM GS, 75 LB/PO2, ¾ PO, EPDM close
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
TUYAU E-Z FORM GS, 75 LB/PO2, ¾ PO, EPDM

TUYAU E-Z FORM GS, 75 LB/PO2, ¾ PO, EPDM

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,22 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 300 = 6 966,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 300. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DYE7395-0750300
  • N° de modèle du manufacturier 7395-0750300
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 105.39 lb

Informations sur le produit

Le tuyau EZ Form peut supporter une plage de températures de -40 °C à 125 °C et jusqu'à 75 lb/po2. Il mesure ¾ po. Le tuyau est conforme aux normes SAE J20R2-D1. Ce tuyau est bon pour l'air, le liquide de refroidissement, les produits chimiques doux, l'eau, les systèmes de refroidissement, les conduites de vidange et le service d'aspiration. Il est fabriqué en EPDM avec des plis textiles à 3 plis et une hélice en fil pour lui donner de la résistance et une résistance aux température

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau E-Z Form, D.I. de 3/4 po