!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE TRAVAIL EN CUIR DURAHIDE, MARRON, G, 10, BUFFALO, MANCHETTE ÉLASTIQUE, EN 388: 2121X

GANTS DE TRAVAIL EN CUIR DURAHIDE, MARRON, G, 10, BUFFALO, MANCHETTE ÉLASTIQUE, EN 388: 2121X

MECHANIX WEAR

GANTS DE TRAVAIL EN CUIR DURAHIDE, MARRON, G, 10, BUFFALO, MANCHETTE ÉLASTIQUE, EN 388: 2121X close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS DE TRAVAIL EN CUIR DURAHIDE, MARRON, G, 10, BUFFALO, MANCHETTE ÉLASTIQUE, EN 388: 2121X

GANTS DE TRAVAIL EN CUIR DURAHIDE, MARRON, G, 10, BUFFALO, MANCHETTE ÉLASTIQUE, EN 388: 2121X

MECHANIX WEAR

Prix en liquidation :
$19.60 / PAIRE

Votre prix : 26,13 $ / PAIRE
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
  • N° article MWXLDBF75010
  • N° de modèle du manufacturier LDBF-75-010
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Ces gants de travail marrons en cuir durable sont de grande taille 10. Ils sont résistants à l'eau et à l'abrasion. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Matériau des couturesCuir
  • IsolationNon
  • Unité de ventePaire
  • NormesEN 388
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Résistant à l'huileNon
  • Couleur du dos du gantBrun
  • Matériau du dos (gants)Cuir
  • SérieDurahide
  • Taille - Numérique10
  • Matériau de protection des jointuresSuède de bison
  • Couleur de la paumeBrun
  • Couleur de la manchetteBrun
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirBuffle
  • Support réflectifNon
  • Longueur de poignet1 7/8 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon évaluée
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 511 Non classé
  • Température max. Non classé
  • Niveau de chaleur EN 407 Non classé
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Longueur du gant 9 1/2 po
  • Style de manchette Élastique
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Arbre d'entraînement Non déterminée
  • Caractéristiques du gant Résistance à l'eau, résistance à l'abrasion
  • Matériau de paume Peau de bison
  • Taille - alphabétique G
  • Caractéristiques de haute visibilité Aucune
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Cuir
  • Classement EN 388 2121X
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Nb de paires par paquet 1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur Brun
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)