!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
THERMOSTAT NUMERIQ,NONPROG,2CHAUFF/FROID

THERMOSTAT NUMERIQ,NONPROG,2CHAUFF/FROID

ROBERTSHAW

THERMOSTAT NUMERIQ,NONPROG,2CHAUFF/FROID close
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
THERMOSTAT NUMERIQ,NONPROG,2CHAUFF/FROID

THERMOSTAT NUMERIQ,NONPROG,2CHAUFF/FROID

ROBERTSHAW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.97 / CHAQUE
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
  • N° article RSCRS8210
  • N° de modèle du manufacturier RS8210
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat mural numérique non programmable
  • Type d'inverseurManuel
  • Type de contrôle18 à 30 VCA
  • Type différentielRéglable
  • Type d'affichageDEL
  • Réglages du ventilateurAutomatique, marche
  • Comprend l'arrêt positifOui
  • Température de contrôle maximale90 Degrees F
  • Direction de montageHorizontal
  • Nombre d'étapes de chauffage - Système conventionnel2
  • Nombre d'étapes de chauffage - Système de pompe à chaleur1
  • Profondeur hors tout1 po
  • Largeur hors tout4-45/64 po
  • Paramètres du systèmeRefroidissement, arrêt, chauffage
  • Échelle thermométriqueFahrenheit/Celsius
  • Type de thermostatBasse tension
  • Couleur de l'écran rétroéclairéBleu
  • Type de pile/batterie(2) piles AA
  • Rappel de changement de filtreOui
  • ComprendMatériel de montage
  • Températures de service max.99 Degrees F ou 40 Degrees C
  • Position de montageBoîte de jonction, mur
  • Possibilité de programmationNon programmable
  • Limitation de températureOui
  • Commande prioritaire de programme temporaireNon
  • Application Chauffage ou refroidissement
  • Type de système compatible Générateurs d'air chaud à air pulsé électriques, générateurs d'air pulsé à gaz, millivolt, huile, pompe à chaleur
  • Contrôle de déshumidification Non
  • Taille des chiffres Facile à lire
  • Compatible avec transformateurs doubles Oui
  • Contrôle d'humidification Non
  • Température de contrôle minimale 41 Degrees F
  • Verrou à clé Non
  • Nombre d'étapes de refroidissement - Système conventionnel 1
  • Nombre d'étapes de refroidissement - Système de pompe à chaleur 1
  • Nombre de zones 1
  • Hauteur hors tout 3-51/64 po
  • Forme Rectangle
  • Différentiel de température 0,02 Degrees à 2 Degrees F
  • Désignations des bornes R: C: Y: W2: W/E: G: O: B
  • Tension (V) 18 à 30 VCA
  • Type de rétro-éclairage Numérique
  • Type de connexion électrique Câblé
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Température minimale de service 32 Degrees F or 0 Degrees C
  • Compatible Millivolt Oui
  • Type de fixation Support sous-fondation, universel
  • Normes Certifié ISO 9001
  • Sensibilité de la température +/-1 Degrees F
  • Retenue de température temporaire Non