!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRSS MEUL RCT MTRIC,0.5HP,DR,22000TR/MIN

TRSS MEUL RCT MTRIC,0.5HP,DR,22000TR/MIN

SPEEDAIRE

TRSS MEUL RCT MTRIC,0.5HP,DR,22000TR/MIN close
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
TRSS MEUL RCT MTRIC,0.5HP,DR,22000TR/MIN

TRSS MEUL RCT MTRIC,0.5HP,DR,22000TR/MIN

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $117.56 / CHAQUE
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
  • N° article WWG48MA01
  • N° de modèle du manufacturier 48MA01
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de meule à rectifier les matrices
  • HP0,5 hp
  • Orientation de meuleuseStraight
  • Sexe de l'entrée d'airFemelle
  • Type d'entrée d'airNPT
  • Style d'outilDroit
  • ComprendInsert de pince de serrage de 1/4 po, numéro de fabricant 50013
  • Type d'embrayage antirebondAucun
  • Technologie anti-vibrationNon
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Lieu d'échappementArrière
  • Vitesse minimale22 000 tr/min
  • Type de roulementsBille
  • Longueur hors tout6 1/2 po
  • CaractéristiquesLevier d'accélérateur à profil discret pour plus de confort, vitesse régulée pour maximiser la productivité
  • Service Service moyen
  • Taille de pince 1/4 po
  • Taille de connexion de l'entrée d'air 1/4 po
  • Vitesse max. 22 000 tr/min
  • Entrée d'air 1/4 po NPT femelle
  • Inclus dans la trousse (1) outil nu, (5) meules abrasives
  • Technologie anti-redémarrage Non
  • Type d'interrupteur Levier de sécurité
  • Source d'alimentation Pneumatique
  • Consommation d'air 4 pi³/min
  • Taille de tuyau min. 3/8 po
  • Nombre de réglages de la vitesse Continu
  • Matériau de manche/poignée Aluminium
  • Application Meulage
  • Poids de l'outil 1,3 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)