!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE RECTIF MTRICE,0.5HP,DR,22000TR/MIN

MEULE RECTIF MTRICE,0.5HP,DR,22000TR/MIN

SPEEDAIRE

MEULE RECTIF MTRICE,0.5HP,DR,22000TR/MIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEULE RECTIF MTRICE,0.5HP,DR,22000TR/MIN

MEULE RECTIF MTRICE,0.5HP,DR,22000TR/MIN

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.70 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG48LZ99
  • N° de modèle du manufacturier 48LZ99
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à rectifier les matrices
  • HP0,5 hp
  • Orientation de meuleuseDroite
  • Sexe de l'entrée d'airFemelle
  • Type d'entrée d'airNPT
  • Style d'outilDroit
  • ComprendInsert de pince de serrage de 1/4 po, numéro de fabricant 50013
  • Type d'embrayage antirebondAucun
  • Technologie anti-vibrationNon
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Lieu d'échappementArrière
  • Vitesse minimale22 000 tr/min
  • Type de roulementsBille
  • Longueur hors tout6 5/8 po
  • CaractéristiquesLevier d'accélérateur à profil discret pour plus de confort, vitesse régulée pour maximiser la productivité
  • Service Service moyen
  • Taille de pince 1/4 po
  • Taille de connexion de l'entrée d'air 1/4 po
  • Vitesse max. 22 000 tr/min
  • Entrée d'air 1/4 po NPT femelle
  • Inclus dans la trousse (1) outil nu
  • Technologie anti-redémarrage Non
  • Type d'interrupteur Levier de sécurité
  • Source d'alimentation Pneumatique
  • Consommation d'air 4 pi³/min
  • Taille de tuyau min. 3/8 po
  • Nombre de réglages de la vitesse Continu
  • Matériau de manche/poignée Aluminium
  • Application Meulage
  • Poids de l'outil 1,3 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande